ブレイン
ブレインの ヘルメット
ブレインの ヘルメット関連商品
ブレインの 暑さ対策 ヘルメット用
あたま爽快パッド[クローバー]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19566208
品番
BR-562-BL
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
付属品
5連シート保冷剤
材質
【本体】ポリエステル、【保冷剤】ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
寸法(mm)
240×240
色
ブルー
質量(g)
32