ブレイン
ブレインの ヘルメット
ブレインの ヘルメット関連商品
ブレインの 暑さ対策 ヘルメット用
メッシュクールキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19566269
品番
BR-533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メッシュ生地&速乾素材!額と首筋垂れに速乾素材ダブルラッセルを使用、快適な着用感。
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質
ポリエステル、垂れ・額:ポリエステル(ダブルラッセル)
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
20
注意
※保冷材は別売り