ブレイン
ブレインの ラップ・消耗品・食品包材
ブレインの 保冷剤・保冷袋
ブレインの 保冷剤
アイスバックU専用保冷剤セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19566366
品番
BR-532
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
アイスバックU専用
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
ジェル保冷剤、アルミ袋×2
材質
保冷剤:高分子樹脂・水・ポリエチレン、袋:アルミPETラミネートフィルム
寸法(mm)
【保冷剤】100×150