東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 露出コンセント
高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
送りなし
注文コード
19567047
品番
DC5042(CS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
6
材質
メラミンフェノール
色
ベージュ
タイプ
送りなし
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意