東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(埋込形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19567065
品番
DC5602(W)
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
6
材質
メラミンフェノール
色
ホワイト
タイプ
送り付
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意