DC1121(W) 角形コンセント 東芝ライテック 19567896

角形コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19567896 品番DC1121(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19567896 DC1121(W) 36562696 DC1121(W) 角形コンセント 東芝ライテック 角形コンセント 東芝ライテック 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19567896
2018-04-24
用途:
電気工事
その他業種

東芝の製品は子供の頃から安心して使える。東芝のライテックさんの商品なら安全安心此れからもつかつて行きたいと思いますので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする