中間取付形ダクトファン バス乾専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19568387 品番V-18ZTM6
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「バス乾専用中間取付形ダクトファン」にハイブリッドナノコーティング・プラス採用!

羽根径(Φmm)180 質量(kg)6.1 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)[強]30[弱]19.5/[強]34.5[弱]21 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×499×470 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]35[弱]26/[強]34.5[弱]24 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]250[弱]165/[強]240[弱]150 機外静圧(Pa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする