中間取付形ダクトファン1〜3部屋電動ダンパ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19568423 品番V-18ZMDC3-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

サニタリーゾーンの換気が1台でOK。換気ゾーンの選択運転を可能にした電動ダンパー付中間取付形ダクトファンです。

羽根径(Φmm)180 付属品天吊金具 質量(kg)6.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)27/30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×615×700 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)200/195 機外静圧(Pa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする