三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
中間取付形ダクトファン1〜3部屋電動ダンパ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19568439
品番
V-18ZMDC3-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリーゾーンの換気が1台でOK。換気ゾーンの選択運転を可能にした電動ダンパー付中間取付形ダクトファンです。
羽根径(Φmm)
180
付属品
天吊金具
質量(kg)
6.7
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
27/30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×615×700
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/28.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
200/195
機外静圧(Pa)
0