キー方式メンブレン
仕様【押下圧】55g±10、【角度調節機能】有 (8°)、【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ
質量(g)(キーボード)475、(レシーバー)2、(スタンド)70
対応OS【Unifying】Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、【Bluetooth Smart】キーボードをサポートする Bluetooth Smart Readyデ バイス(Bluetooth HID)/Windows 10以降、Windows 8、Android 5.0、Mac OS X 10.10以降、iOS 5以降、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)435.5×137.5×20.5、(レシーバー)18.4×14.4×6.6、(スタンド)96.7×89.6×31.7
機能Easy-Switchボタン(接続された3台の Bluetooth対応デバイスを簡単に切り替え) (耐水設計)
キー配列109キー日本語レイアウト
使用電池単4形乾電池×2本
保証期間2年間
電池寿命最大24ヶ月
キーストローク(mm)2.5
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHz (Unifying対応)、Bluetooth Smart
操作距離約10m