M187rBK ロジクール ワイヤレス ミニマウス M187r ロジクール 19569997 M187rBK ロジクール ワイヤレス ミニマウス M187r ロジクール 19569997 M187rBK ロジクール ワイヤレス ミニマウス M187r ロジクール 19569997 M187rBK ロジクール ワイヤレス ミニマウス M187r ロジクール 19569997

ロジクール ワイヤレス ミニマウス M187r

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19569997 品番M187rBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポケットに収まるワイヤレスミニマウス、超小型設計で持ち運びに便利、
超小型レシーバーを挿すだけ

ブラック 仕様【スクロールホイール】有 質量(g)【マウス】51.9(電池含む)、【レシーバー】2 対応OSWindows 8、 Windows 7 / Mac OS X 10.10以降、 Chrome OS 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】49.4×81.9×31.8、【レシーバー】14.4×18.7×6.1(超小型レシーバー) 使用電池単四形乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 保証期間3年間 電池寿命最大6ヶ月 ボタン数3(チルト機能含む) アズワン品番64-3939-03 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式アドバンス オプティカル トラッキング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19570015
2022-12-16
用途:
パソコン作業
プティレコード 様 (卸売・小売業)

このマウスは、自分の手にすごくあっていて、これ以外を使うと、腕が張ってしまい
腱鞘炎で悩まされていたのを改善できたマウスです。

ただ、品切れて、入荷予定が何度も予定日から遅れ、入荷までに半年以上かかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする