ロジクール ワイヤレス ミニマウス M187r

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19570006 品番M187rRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポケットに収まるワイヤレスミニマウス、超小型設計で持ち運びに便利、
超小型レシーバーを挿すだけ

レッド 仕様【スクロールホイール】有 質量(g)【マウス】51.9(電池含む)、【レシーバー】2 対応OSWindows 8、 Windows 7 / Mac OS X 10.10以降、 Chrome OS 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】49.4×81.9×31.8、【レシーバー】14.4×18.7×6.1(超小型レシーバー) 使用電池単四形乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 保証期間3年間 電池寿命最大6ヶ月 ボタン数3(チルト機能含む) アズワン品番64-3939-05 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式アドバンス オプティカル トラッキング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19570015
2022-12-16
用途:
パソコン作業
プティレコード 様 (卸売・小売業)

このマウスは、自分の手にすごくあっていて、これ以外を使うと、腕が張ってしまい
腱鞘炎で悩まされていたのを改善できたマウスです。

ただ、品切れて、入荷予定が何度も予定日から遅れ、入荷までに半年以上かかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする