東芝ライテック
東芝ライテックの PCアクセサリー
東芝ライテックの OAタップ/電源タップ
東芝ライテックの 3P電源タップ
ハーネス用OAタップ(抜け止め形)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19570048
品番
DC8126EN-3
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
3(VCT)
タイプ
6コ口(抜け止め形)
コンセント個数
6
付属品
ハーネスプラグ、電源表示、磁石
電源
15A-125V