画像準備中

アースターミナル付防水コンセント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19570145 品番 DC1091N(T)
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 適合JIS規格1コ用露出ボックス対応 ブラウン タイプ1個用、防雨型(IPX3) コンセント個数1個口 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする