東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 防水コンセント
アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19570242
品番
DC1491E(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
極数
接地2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
付属品
コード押え
適合
JIS規格1コ用露出ボックス対応
色
ブラウン
タイプ
1個用、防雨型(IPX3)
コンセント個数
1個口
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19570242
DC1491E(T)
36562504
DC1491E(T)ブラウン
アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)
東芝ライテック
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました