画像準備中

アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19570258 品番DC1491E(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状(抜止形)接地2P 15A 125V 極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 付属品コード押え 適合JIS規格1コ用露出ボックス対応 ホワイト タイプ1個用、防雨型(IPX3)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19570258 DC1491E(W) 36562495 DC1491E(W)ホワイト アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付) 東芝ライテック アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付) 東芝ライテック 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする