SL角形抜止ダブルコンセント

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19570276 品番DC1292
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19570276
2023-08-08
用途:
コンセントの仮設増設

テーブルの裏などに仮設しても、ACアダプタ等が重力で抜け落ちないのは便利です。
同じ東芝ライテックにはDC1262角型ダブルコンセントがありますが、こちら(DC1292)はやや長め。ネジ穴の深さも異なり、長い木ネジが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする