MX2100sGR ロジクール MX MASTER 2S ワイヤレス マウス ロジクール 19570347

MX2100sGR ロジクール MX MASTER 2S ワイヤレス マウス ロジクール 19570347 MX2100sGR ロジクール MX MASTER 2S ワイヤレス マウス ロジクール 19570347 MX2100sGR ロジクール MX MASTER 2S ワイヤレス マウス ロジクール 19570347

ロジクール MX MASTER 2S ワイヤレス マウス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19570347 品番MX2100sGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空間を飛び越えて。今度のMXはコンピュータ間を自由自在にファイル移動。Logicool FLOWでマルチデバイスを新たな次元へ。さらに進化したDarkfield レーザーセンサー。進化したパワーマネージメント。最高のパフォーマンスを発揮するワイヤレスマウス

グラファイト 仕様【スクロールホイール】有、【付属ソフトウェアバージョン】Logicool Optionsソフトウェア(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要) 質量(g)【マウス】145、【レシーバー】2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【マウス】126.0×85.7×48.4、【レシーバー】18.4×14.4×6.6 対応OS【USBポート】Windows 10 以降、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.10以降、【Bluetooth Low Energyテクノロジー】Windows 8以降、Mac OS X 10.10以降 接続方式ワイヤレス 機能(特殊機能)Easy-Switch最大3台のパソコンなどの対応デバイスにペアリングし、簡単に切り替え可能 Darkfield 高精度トラキング ガラス面を含めたあらゆる表面上を、最高4000DPIでトラキング 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 解像度200dpi〜4000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi) 保証期間2年間 電池寿命最大70日 ボタン数7(チルト機能含む) インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth 操作距離約10m 読取方式不可視レーザー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19570347
2019-02-23
用途:
3台同時操作

ロジクールフローを使用して3台のパソコンを1台のマウスで使用することが可能になりました。ロジクールのキーボードも使用し、3台のパソコンを駆使できます。こんな便利なものがあるのにびっくりです。別なソフトを同時使用する場合には最高の物です。こんなものがあったらいいな。というのを実現してくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする