東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 露出コンセント
2P接地付露出コンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19570434
品番
DC2102E(W)
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
付属品
圧着端子3個付属
タイプ
送りなし
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 30A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意