東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
2Pアース 埋込コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19570452
品番
DC2582E
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
タイプ
W端子 送りなし
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 30A 250V
適合プレート
Φ58丸形コンセント用プレート
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意