東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
2Pアース 埋込コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19570468
品番
DC2572E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
(引掛形)接地2P 20A 250V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
タイプ
W端子 送りなし
適合プレート
Φ35丸形コンセント用プレート
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意