- LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 19570478 - LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 19570478 - LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 19570478 - LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 19570478

LEDライト ペン型 明るさ120Lm

(39件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19570478 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。

光源色電球色 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 照射距離(m)56 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
取扱説明書:(3.5MB)
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。

商品説明動画

ペン型LEDライト(明るさ120Lm).
この動画は、17人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19570478 - 12854478 LH-PY1L-G2 LEDペンライト オーム電機 LEDペンライト オーム電機 1個 739 税込813 明るさ約20Lmの商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
小さいのにすごい
医療・福祉・介護関連業

クリニックで咽頭などを視る時に使ってます。ボタンも優秀。持ちやすい長さ、太さ。すべて完璧です。モノタロウブランドの中でも、かなり優秀な方だと思います。

2025-09-03
用途:
作業用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前のモノタロウブランドのペンライト(販売終了)は、なぜか接触が良くなくて使えませんでしたが、今回の物は違います。明るいですし、手になじむ大きさ・重さで、使い勝手も良いです。電球色は限定なので、お早めに

2025-01-22
用途:
普段使い

近年、クルマのヘッドライト用を含めLEDチップの性能向上はすさまじい。
今回購入のペン型LEDライトも数年前に買った高価格帯のLEDライトに遜色ない明るさで公表値120Lmも信用できる明るさ。
筐体も錆びないアルミ製でネジ部分やズームスライド部などスムーズで精度も高く品質は良い。
単4電池2本とのことで消費電力も昔に比べ低くなっているのでしょう。
個人的には「集光」がもう少し絞れればと思うが、全長からいって概ね満足できるスライド量。
あとは、安い電池を使用した液漏れに注意すれば、長い期間使えるお勧めのLEDライトだと思います。

2025-04-19
用途:
フレームナンバー確認用
サービス業

車種によって奥深くに存在するフレームナンバー確認に使用しています。
非常に明るく照射範囲を調整できるため、重宝しています。
もう少し軽いとさらによいと思います。

対象商品:
19570478
2024-07-05
用途:
機械のメンテナンス等
あさひ中央台歯科 様

単4電池2本で抜群の明るさ。
スリムなボディも携帯に便利。

電池3本のタイプは電池の交換に内部アダプターを外す面倒くささがあるが、
本製品はそのまま充填なのでとても楽。

スポットのズームも簡単で役立っています。
とても重宝しています。
おすすめ。

1人が参考にしています
2024-10-01
用途:
点検作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウのペン型LEDライト(21022426)を長らく使用してましたが明るさと「集光」「拡散」機能を試したい為、購入。これが大正解!。奥まった部分の点検が視認し易くなり便利です。明るさは目が痛くなるほどでこれも大満足。明るいので電池摩耗は相殺と言う事でお奨めのライトです。

対象商品:
53330306
2023-11-11
用途:
工場現場j作業時
製造業

重さや大きさが負担にならずポケットにおさまるので重宝しています。

対象商品:
53330306
2023-10-12
用途:
工場の現場作業用
サービス業

作業現場で細かい部品の中を照らすときに使っています。リピートしているので良い商品なのだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする