環境配慮型 ドライ方式用洗剤 GP118 結晶化カーペットクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3.78L) 注文コード19570566 品番to-0024
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

「GP118 結晶化カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の表面洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。結晶化テクノロジーによるドライ方式のカーペット洗剤。
カーペット洗浄の特殊技能不要で誰でも使える。中性なのでカーペットの種類を選ばない。

液性中性 用途すべてのカーペット素材 成分セイファーチョイス認定成分 希釈倍率汚れに応じ 15〜100倍 香りフローラル
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB)
注意
※バキュームがかけられないカーペット素材には使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする