東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
エアコン用スイッチ付コンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19571633
品番
WDGS1022(WW)
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
付属品
専用プレート
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意