アラオ
アラオの 安全保護テープ
アラオの ラインテープ
カットライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19571835
品番
50w×45m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。
設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。路面に損傷はほとんどありません。
表面はビーズ入り、裏面は粘着付き。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
45
用途
短期間の仮ラインに最適です。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
10×190×2300
主な用途
表示・安全用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません