プラグカプラー ホース取付用 樹脂製

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19571966 品番 -
販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取り付け用 用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法T(Φmm)11.5 相手側ホースサイズ3/8
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19571957
2024-07-30
用途:
コンプレッサー用
飲食業

コンプレッサーにつながるプラグが錆で閉塞気味だったので、交換の必要が無い様に
樹脂製に変更。
接続も問題なく、安心して使用できる。

2021-08-12
用途:
自動車整備

対応のホースサイズは内径ミリ表示で統一してくれないと分かりずらい。

1人が参考にしています
対象商品:
19571957
2020-09-26
用途:
マイカーのメンテナンス時

マイカーのメンテナンス時に、ぶつけても傷がつきにくくて重宝しています、耐久性はわかりませんが、DIYレベルなので問題なしです。

対象商品:
19571957
2019-09-10
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

謳い文句通りで、軽くて万が一車両に当ってもキズやデフォームに成り難いと思います。
樹脂の経時劣化がどれぐらいなのか?気になりますが…

対象商品:
19571957
2019-11-19
用途:
各部エアーラインに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォマンスがとてもいいです。商品もエアー漏れもなく問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする