ATH-BB500 BK バックアームヘッドホン audio-technica 19572727

バックアームヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19572727 品番ATH-BB500 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

迫力のある低域再生を実現する高性能Φ44mmドライバー搭載。
低域再生を追求し、特にベースやビートの効いたサウンドを豊かに表現します。後ろに装着するヘッドホンの中でも最大級のΦ44mmドライバーを採用しました。
髪型を気にせず使用できる新形状バックバンドスタイル。
オーバーヘッドタイプのヘッドホンと異なり、後頭部に装着するバックバンドスタイルのため、髪型を気にすることなく思いのままお使いいただけます。
優れた密閉性と装着時の安定感を兼ね備えたスリップレスイヤパッド。
イヤパッドには、装着時にずれにくいスリップレスイヤパッドを採用。しっかり耳にフィットして高い密閉性を保ちます。
180°反転モニター機構で自由なリスニングが可能。
ハウジング部が180°反転するため、さまざまなスタイルでリスニングできます。ヘッドホンを首にかける際に反転することでかけやすいメリットもあります。
1.2m片出しコード&L型プラグでポータブルプレーヤーに最適。
ポータブルプレーヤーとの接続をイメージし、負荷がかかりにくい片出し1.2mコードと使いやすいL型プラグ形状を採用しました。
収納に便利なスイーベル機構。
ハウジングが正面側にスイーベルする機構を採用しているため、バッグに収納する際など、スマートにしまって持ち運ぶことができます。

コード長さ(m)1.2(片出し) 付属品ポーチ 型式密閉ダイナミック型 ブラック 質量(g)約210(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20〜22,000 音圧レベル(dB)103(出力) インピーダンス(Ω)34 ドライバーユニット(Φmm)44 最大入力(mW)1200 装着方式オーバーヘッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする