AKRacing(エーケーレーシング)
AKRacing(エーケーレーシング)の 椅子
AKRacing(エーケーレーシング)の スツール・オットマン
AKRacing(エーケーレーシング)の 収納無しスツール・オットマン
ゲーミング・オフィスチェア Denim
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
19573079
品番
Gyokuza Denim
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
張地に世界最高水準の品質で知られる岡山県産のデニムを採用したモデル。
許容荷重(kg)
150
高さ(cm)
【地面からのアームレスト】30.5〜37.5【椅子】99【背もたれ】91.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
55
座面奥行(cm)
48
座面厚さ(cm)
12