ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード19573097 品番Tusbasa Honda Model 本田翼モデル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「女性を含む幅広い世代の方が使えるゲーミングチェアが欲しかった」という本田翼さんの要望を反映し、特にカラーリングに徹底的にこだわっています。白を基調としてブルーグレーを差し色に使用することで、インテリアともなじみやすく、長い間使用しても飽きの来ないデザインとなっています。
Pinonシリーズがベースモデルとなっており、昇降シリンダーは中尺仕様を採用することで、成人のユーザーにも快適にお使いいただけるサイズ感を実現しています。アームレストは床面からの高さ61cm〜75cmに調整が可能な、従来に比べ高さのあるVer.2仕様にアップデート。本製品は本田さんが実際にゲームや配信の際に使用しているモデルでもあり、本田さんのファンには見逃せない特別なコラボレーションモデルと言えます。
昇降シリンダーに長尺タイプを使用することで、既存モデルより座面高が2 〜 4.5cm高くなった「AKRacing本田翼監修オリジナルカラーモデル ハイタイプ」の取り扱いを開始しました。成人男性ユーザーにもお使いいただけるサイズ感となっています。

許容荷重(kg)150 高さ(cm)【アームレスト】61〜75 ※地面からの高さの調節幅【椅子】118〜124.5【背もたれ】85 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)38 座面奥行(cm)46 座面高(cm)33〜39.5 座面厚さ(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする