AKRacing ゲーミングチェアオプション Armrest V2 for Pinon (white)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19573316 品番Armrest V2 for Pinon (white)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

Pinonシリーズおよび本田翼監修オリジナルデザインチェアに対応するアームレストです。カラーはホワイトです。
従来品に比べアームレストの高さが最も低い位置で約7cm、最も高い位置で約10cm高い仕様となっています。
従来品でアームレストの高さが不足する場合には本製品をお求めください。
対応機種:Pinonシリーズ(ホワイト、サクラピンク)、本田翼監修オリジナルデザインチェア
付属品:取付用ネジ 8本、専用工具

ホワイト 内容アームレスト、取付用ネジ 8本、専用工具 対応機種Pinonシリーズ(ホワイト、サクラピンク)、本田翼監修オリジナルデザインチェア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする