ヘッドホンアンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573883 品番AT-HA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。
ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。

電源DC15V(ACアダプター) 周波数特性20Hz〜20kHz(-3dB) 質量(g)約160(本体のみ) 消費電流(mA)300(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く) 歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)} 出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大) 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2) SNR値85dB以上(JIS-A) 入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
注意
※接続の際、別売のステレオオーディオケーブルが必要になる場合があります
※同時に2台のヘッドホンで聴く場合は、音量に差が出る場合があります
※太いケーブルを使用する際やケーブルの引き回しかたによっては本体を正常に設置できない場合があります
※モノラルイヤホンは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする