モノラルマイクロホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19574014 品番AT9905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

デジタル録音機器対応の電話収音用高音質モノラルマイクロホン。
録音機器を接続しマイクロホンを耳に着けて受話器をあてるだけのかんたん操作。
高感度マイクを利用し相手の声と自分の声をクリアに収音。
電池がいらないプラグインパワー方式でマイク入力端子にダイレクト接続。
自分にぴったりの大きさが選べる4サイズのイヤピース付属。
3極プラグ採用でパソコンにも使用可能

付属品イヤピース(XS/S/M/L) 型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約1(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)1.5 外径×全長(mm)Φ11.5×13 周波数特性20〜20,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)2k 音圧感度(dB)-32.5(0=1V/1Pa,1kHz)
注意
※プラグインパワー方式は接続する機器のマイク端子からマイクに電源が供給されて動作します
※一部のパソコンでは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする