スタンドマイクロホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19574023 品番AT9930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

デジタル録音機器対応の高音質スタンド・マイクロホン。
プラグインパワー方式1/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。
3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。
デスクトップですっきりと使える小型・省スペース設計。
マイクの向きを自由にセット可能なフレキシブルグースネック採用。
ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。

型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約135(コード除く) 外形寸法(mm)(ヘッド)Φ11.2×295、(最外径)Φ82 電源電池/プラグインパワー方式両用 コード長さ(m)1.6 周波数特性100〜11,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型) 電池寿命約300時間(連続使用時) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)1.6k 音圧感度(dB)-39.6(0=1V/1Pa,1kHz)
注意
※プラグインパワー方式は接続する機器のマイク端子からマイクに電源が供給されて動作します
※一部のパソコンでは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする