曜日別特売
AT-MA2 マイクロホンアンプ audio-technica 19574163

 

AT-MA2 マイクロホンアンプ audio-technica 19574163
AT-MA2 マイクロホンアンプ audio-technica 19574163
AT-MA2 マイクロホンアンプ audio-technica 19574163
AT-MA2 マイクロホンアンプ audio-technica 19574163
AT-MA2 マイクロホンアンプ audio-technica 19574163
AT-MA2 マイクロホンアンプ audio-technica 19574163
AT-MA2 マイクロホンアンプ audio-technica 19574163

マイクロホンアンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19574163品番AT-MA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。
入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。
マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。
メタルボディ&コンパクトサイズ。
ACアダプター付属。

電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)付属品ACアダプター仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)質量(g)約160(本体のみ)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
注意
※Φ6.3mm標準プラグとΦ3.5mmミニプラグの両方を接続しての同時使用はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする