曜日別特売
AT8345/1.0 ステレオマイクロホン延長コード audio-technica 19574337

ステレオマイクロホン延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19574337品番AT8345/1.0
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。
ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。
プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。

ケーブル長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19574346
2024-09-21
用途: イヤホンの延長に使用
建設業・工事業

簡単に入る収納袋みたいな物が附属してれば最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする