ターンテーブルの回転速度をチェックするストロボスコープ。
33-1/3、45回転用、50Hz/60Hz対応。
10~20mmまでのオーバーハングゲージ付き。
ストロボスコープの使いかた
本製品をターンテーブルのスピンドルに置き、確認したい速度で回転させます。
本製品に蛍光灯の照明を当て、回転数・周波数が表示されている点線が止まって見えるまでターンテーブルの回転数を調整します。
・50Hz/45回転の点線は、理論上若干流れて見えます。
・ターンテーブルの性能や電源供給の状況によって、点線が完全に止まって見えない場合があります。
オーバーハングゲージの使いかた
本製品をターンテーブルのスピンドルに置きます。
トーンアームに合った数字のアンダーラインと黒丸の表示を選び、カートリッジの針先が来るように調整します。