7WハイパワーLEDスポットライト MR16(UG5.3)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード19575929 品番PPMR165024AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ショーウィンドウのスポットライトに最適な、ハイパワーLEDモジュール電球色の10個入り限定特価品です。
7W 380lmで、50W電球相当の明るさを持っています。端子は使いやすいGU5.3(MR16相当)です。
発光寿命30000hを誇り、毎日2.7時間点灯で約30年間という長寿命です。

消費電力(W)7 光束(Lm)380 コネクタUG5.3(MR16相当) 芯数2 用途ショーウィンドウのスポットライト、デスクライト等 電源電圧(V)AC12/DC12 発光色電球 寸法(幅W×長さL)(mm)50×50 色温度(K)2700 輝度1100cd 寿命【発光】30000h 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする