※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKT-8670 ペールカウンター アイリスオーヤマ 19576044 PKT-8670 ペールカウンター アイリスオーヤマ 19576044 PKT-8670 ペールカウンター アイリスオーヤマ 19576044 PKT-8670 ペールカウンター アイリスオーヤマ 19576044 PKT-8670 ペールカウンター アイリスオーヤマ 19576044 PKT-8670 ペールカウンター アイリスオーヤマ 19576044

ペールカウンター

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19576044 品番 PKT-8670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルなデザインのペールカウンターです。分別ができるペール3個付きです。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いすることで清潔に保てます。2杯の引出しはごみ袋や小物類を収納できます。キャスターを取り付けることも可能ですが、別売となります。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン オフホワイト 質量(g)29850 容量(L)(ゴミ箱)15×3個 耐荷重(kg)(全体)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×355×816
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・こちらは組立てが必要な商品です。ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする