曜日別特売
1100×20 マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウ 19576367

 

1100×20 マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウ 19576367
1100×20 マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウ 19576367
1100×20 マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウ 19576367
モノタロウ

マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き

(28件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
シート幅(mm)1100
内容量1個注文コード19576367品番1100×20
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。
凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。
従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。

用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボードシート幅(mm)1100材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙テープ幅(mm)16テープ地色テープ種類不織布粘着力(N/10mm)3.89シート長さ(m)20
注意
※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の
恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※高温時での使用(施工・はがし作業)は控えて下さい。
※密封して養生すると塗面が変色する恐れがありますので、ご注意ください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
※車の養生には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 普段使い
卸売・小売業

事務所内で、テーブル上の作業の時に
汚れ防止や細かいゴミの散らかり防止で使用しています。
使用後はキレイに剥がせるので重宝します。
1コから買えるのでムダもなくありがたいです。

対象商品 : 19576358
2025-04-25
用途: 塗装作業
佐合建材建設業・工事業

何度も使用しているけど何の問題なし粘着強 粗面部分もササラで押さえれば馴染みます

1が参考にしています
対象商品 : 19576367
2025-04-26
用途: 塗装作業
佐合建材建設業・工事業

550と一緒に購入しました 1個単位で購入できるのが良いです。

対象商品 : 19576358
2025-03-23
用途: バイクのチェーンメンテ

チェーンクリーナーやチェーンルブのタイヤへの飛び散りが抑えられて作業性がアップしました

対象商品 : 19576367
2025-12-05
用途: 塗装前養生
サービス業

値段が安い為、購入致しました。
別段、問題無く作業出来ました。

2024-10-13
用途: 開口作業時に少しでもゴミの散らかりを防ぐため。
阿部電設建設業・工事業

布製はべニアに貼ると印刷部分が剥がれるので布製から紙に替えたがまだ使用はしていないので何か有れば追記します。

対象商品 : 19576358
2023-06-10
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

同業者に商品を教えて貰い初めて購入しました いつも 購入しているコロナマスカーより くっつきが良い様に思います

対象商品 : 19576367
2022-07-25
用途: 内装工事の養生用
インテリアセノ建設業・工事業

商品名通り糊残りもなく快適に使用できます。
サイズも豊富なので丁度よいサイズが見つかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする