画像準備中

編み込み台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプールホルダー 注文コード19576561 品番#スプールホルダー ※オプション
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・色など6種類から選べます 他の種類を見る

コラボレーションモデルの編み込み台!!【数量限定】
設計&製造:やらせっけい・三機エンジニアリング、考案者:和田拓巳氏、販売:オーナーばりのコラボレーションモデルの編み込み台が数量限定販売!
※今後様々なオプション品を展開予定です。
【2種類のラインホールドプレート】
ナイロン、フロロ、PE,複合メタルなど様々な素材や用途に合わせてプレートの組み換えが可能。
ポリアセタール…軽い力でしっかり止まり、つけ糸やハナカン編み込みなど、しっかり留めたい時に便利。
天然ゴム…傷つきやすい極細ラインや複合ライン、メタルラインにも安心して使用できます。
【4軸プレートホルダー設計】
前後左右にプレートを設置することで利き手に関係なく作業できます。
エックス編み込みやS字編み付けなど複雑な編み込みも簡単に行えます。
※写真のスプールホルダーはオプションとなります。
【テンションアジャスター】
編み込みの作業途中でもラインテンション調整が可能なアジャスターを装備。(最大1.5cm調整可能。)
特にズレがちなハナカン周りの連続編みつけのテンション調整も◎
【作業効率を考えた高さと自重】
ベースサイズは240mm×90mmの大型設計。自重は約1.3kgでしっかりと安定します。
またラインホールド部から高さ150mmあり、下に手を入れての作業もしやすくなっています。
※写真のスプールホルダーはオプションとなります。

仕様スプールホルダー 形態小物アクセサリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする