日本油化工業
YUNISOL C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
1缶(18L)
1缶(200L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
19576735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
容量(L)
200
液色
淡黄色透明
主成分
石油系溶剤、界面活性剤
引火点(℃)
78以上
密度(g/cm
3
)
0.82(15℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200L
反応
中性
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
離島
数量1以上のご注文
お送りできません