※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
19577008
品番
#7.5
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
攻撃型超鋭シワリ鈎
泳がせ、引き釣り泳がせ、引き釣りetc…、いかなる釣法にも対応し、オールマイティーに使用できる短軸早掛型シワリ鈎。
ノンメッキの超鋭鈎先と、ジャストワンコア譲りのやや広めなフトコロが、あたりの弱い鮎でもしっかりとキープ。
トータルバランスにも非常に優れた鈎に仕上がっています。
掛かりの早さとキープ力の高さを体感してください。
【島啓悟のひとこと】
普段の釣りでは、ストレート鈎を使用することが多いのですが、どうしても泳がせ釣りの場合、石を拾ってしまうケースに遭遇します。そのような時、シワリ鈎を使うのですが、自分は、いつも攻めの釣りを意識しているので、ただのシワリ形状では、満足できませんでした。そこで今回発売される「谺(こだま)」は、短軸形状により軽さと早い掛かりを可能とし、シワリの中でも攻めの釣りを実現することができました。「谺(こだま)」がでたことで、ストレートとシワリの使い分けがより明確となり、攻撃パターンが広がりそうです。
【松本一平のひとこと】
数あるシワリ形状の鈎がラインナップされる中、もっとも自分の理想とするシワリ形状に近づいたのが谺(こだま)。テスト段階時、鮎釣は循環の釣りなので、シーズン初期は6〜6.5号を主に使い、掛かってくる鮎のダメージを軽減させることを意識した。実際、掛かり傷は浅く、オトリを元気な状態で操作することができた。7〜7.5号は終盤の皮が固い状態の鮎に使用した時も、しっかりと掛かり保持力に優れていたので、シーズン通して使える鈎だと実感している。