DS2611C キャノピースイッチ 東芝ライテック 19577915

キャノピースイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19577915 品番DS2611C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330
定格3A 300V ひも長(mm)1000
注意
※出荷時ひもはスイッチに結ばれていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19577915 DS2611C 34613144 DS2611C プルスイッチ 東芝ライテック プルスイッチ 東芝ライテック 1本 379 税込417 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19577915
2018-12-02
用途:
倉庫のライトに!

倉庫の天井に付いているLEDライトのスイッチが操作しづらかったのでキャノピースイッチを付けました。安くてチョー便利です。

対象商品:
19577915
2017-03-07
用途:
メインスイッチ

LEDシーリングライトに取り付けて、昔ながらの蛍光灯と同じようにON/OFFできるようにしました。取り付けは、穴あけだけで済むのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする