OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 釣具
OWNER(オーナーばり)の ギア
ストレッチアンダータイツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
MO
注文コード
19578356
品番
#MO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなアンダータイツ
吸水、速乾、冷感性に優れた2WAYストレッチ素地を使用。
ふくよかな方にも合うサイズを展開しました。
サイズ
MO
身長(cm)
162〜168
股下(cm)
64
形態
衣料
胴囲(cm)
80〜90
腰囲(cm)
90〜100