ストレッチアンダータイツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLO 注文コード19578381 品番#LO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなアンダータイツ
吸水、速乾、冷感性に優れた2WAYストレッチ素地を使用。
ふくよかな方にも合うサイズを展開しました。

サイズLO 身長(cm)167〜173 股下(cm)67 形態衣料 胴囲(cm)85〜95 腰囲(cm)95〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする