ライトスタイルガードタイツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード19578435 品番#L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

気軽に楽しむにもしっかりとした機能で快適に!
従来の2WAYストレッチ素材ではなく、保湿性、撥水性を持ったストレッチニット素材を採用。膝から下のスネの部分には生地の損傷を防ぐシリコンプリント。そして生地内側にはネオプレン3mm厚パットを装備し、ヒザ下を守ります。
膝をつく作業が多い鮎釣りにおいて快適さを追求しました。
お好みのショートパンツと合わせてご使用ください。
生地・縫製ともに安心の日本製

サイズL 身長(cm)165〜175 股下(cm)67 形態衣料 胴囲(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする