曜日別特売
#LO ライトスタイルガードタイツ OWNER(オーナーばり) 19578451

#LO ライトスタイルガードタイツ OWNER(オーナーばり) 19578451
#LO ライトスタイルガードタイツ OWNER(オーナーばり) 19578451
#LO ライトスタイルガードタイツ OWNER(オーナーばり) 19578451

ライトスタイルガードタイツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズLO注文コード19578451品番#LO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

気軽に楽しむにもしっかりとした機能で快適に!
従来の2WAYストレッチ素材ではなく、保湿性、撥水性を持ったストレッチニット素材を採用。膝から下のスネの部分には生地の損傷を防ぐシリコンプリント。そして生地内側にはネオプレン3mm厚パットを装備し、ヒザ下を守ります。
膝をつく作業が多い鮎釣りにおいて快適さを追求しました。
お好みのショートパンツと合わせてご使用ください。
生地・縫製ともに安心の日本製

サイズLO身長(cm)165~175股下(cm)67形態衣料胴囲(cm)86~96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする