ストレッチグラフィックシャツ2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM #ブラック/ピンク 注文コード19578898 品番#Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ・色など46種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾、ストレッチ素材使用のクールタイプシャツ。
安心の日本製

#ブラック/ピンク サイズM 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)160〜170 形態衣料 胴囲(cm)72〜80
注意
※4Lサイズは3LサイズのO体となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする