ストレッチフルジップシャツ2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL #ホワイト/ブルー 注文コード19579081 品番#LLサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ・色など29種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材使用のフルジップタイプシャツ
胸部にポケット付。安心の日本製。

#ホワイト/ブルー サイズLL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)170〜180 形態衣料 胴囲(cm)86〜96
注意
※4Lサイズは3LサイズのO体となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする