半袖ストレッチシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM #ホワイト/ターコイズ 注文コード19579300 品番#Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズ・色など39種類から選べます 他の種類を見る

様々なアンダーと組み合わせやすい半袖シャツ
ストレッチ素材で着脱もしやすい。安心の日本製。

#ホワイト/ターコイズ サイズM 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)160〜170 形態衣料 胴囲(cm)72〜80
注意
※4Lサイズは3LサイズのO体となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする